ARMAFLEX - Cinta autoadhesivo IT 15mx50mmx3mm - AF-TAPE-MC

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Cinta autoadhesivo IT 15mx50mmx3mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AF-TAPE-MC

Ref.Sonepar

232581

EAN

9999980305001

Cinta autoadhesiva 15m. AF/Armaflex es un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para el control de la condensación. Su baja conductividad térmica y su alta resistencia a la difusión de vapor de agua aseguran una mayor durabilidad y un mejor rendimiento de su instalación. Esta combinación única mantiene sus prestaciones y permite un ahorro energético importante a lo largo de la vida útil de la instalación. Gracias a la estructura de célula cerrada y a su concepto de Espesor Técnico Creciente, AF/Armaflex garantiza una temperatura superficial constante. La protección antimicrobiana Microban y el excelente comportamiento frente a incendios hacen que este producto sea especialmente adecuado para su uso en edificios públicos e industrias de proceso. La gama AF/Armaflex cumple con los espesores definidos por el RITE. Microban-Protección antimicrobiana activa AF/Armaflex es el primer material de aislamiento flexible equipado con la tecnología Microban. Cuando los microbios entran en contacto con superficie del aislamiento, la protección Microban penetra en la pared de célula del microorganismo, deshabilitando su capacidad de actuar, crecer y reproducirse. Dado que la protección se incorpora durante el proceso de fabricación, ésta no se elimina ni se desgasta. Ello confiere a los productos AF/Armaflex un nivel añadido de protección contra el moho. Por lo tanto, el nuevo AF/Armaflex antimicrobiano es la solución a largo plazo ideal para aislar equipos de ventilación o aire acondicionado en edificios públicos, como escuelas, hospitales, residencias de la tercera edad, oficinas y aeropuertos, así como en los sistemas mecánicos de las industrias farmaceúticas y de alimentación.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX