ARMAFLEX - COQ.PRE-RECUBIERTA ARMA-CHEK SIL

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - COQ.PRE-RECUBIERTA ARMA-CHEK SIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AFSIO-13X042

Ref.Sonepar

1039008

EAN

7612207551440

Coquilla pre-recubierta Arma-Chek Silver AFSIO-13x042, de fácil aplicación que incorpora aislamiento térmico AF/ArmaFlex y un recubrimiento resistente a las condiciones ambientales, todo en un único sistema. El revestimiento Arma-Chek Silver ofrece una excelente resistencia al impacto mecánico y a la protección contra el clima y los rayos UV. Asimismo, ayuda a prevenir la corrosión bajo aislamiento, elimina la corrosión galvánica y proporciona una eficiencia térmica continua a largo plazo. A diferencia de los revestimientos metálicos tradicionales, el recubrimiento Arma-Chek Silver recupera por sí mismo la forma original después de ser sometido a una presión superficial. Esta extraordinaria propiedad evita abolladuras permanentes y garantiza una instalación duradera. Esta solución de recubrimiento es altamente resistente a pinchazos y roturas, así como a diferentes ácidos, soluciones alcalinas y salinas, hidrocarburos, etc. Esta propiedad no solo proporciona una protección robusta contra las condiciones atmosféricas agresivas, sino que también significa que puede limpiarse con desinfectantes. El sistema de recubrimiento Arma-Chek Silver puede ser utilizado para el aislamiento y protección de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, tanto en interior como en exterior de los edificios. El material tiene una alta estabilidad mecánica, a la vez que mantiene cierto grado de flexibilidad. Además de ofrecer las conocidas propiedades de ArmaFlex, acreditada como la marca de aislamiento en el mercado más fiable para el aislamiento térmico, proporciona un atractivo aspecto plateado con una protección superior de muy fácil limpieza. Para la correcta instalación del recubrimiento Arma-Chek Silver puede seguir los sencillos pasos que verá en el siguiente vídeo. Si necesita información adicional o está interesado en nuestro sistema de recubrimiento Arma-Chek Silver, puede contactar fácilmente a través de est

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX