ARMAFLEX - Coquilla 2m ARMAFLEX S-HT diámetro 42 espesor 32mm blanco - HT-32X042-SWH

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Coquilla 2m ARMAFLEX S-HT diámetro 42 espesor 32mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HT-32X042-SWH

Ref.Sonepar

254353

EAN

9999902397503

HT/ARMAFLEX S. El aislamiento flexible de espuma elastomérica resistente a altas temperaturas que optimiza la eficiencia de las instalaciones de energia solar térmica para agua caliente sanitaria. HT/Armaflex S es un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica especialmente diseñado para instalaciones en el exterior y para trabajar a altas temperaturas (hasta 150ºC). HT/Armaflex® S es un aislamiento de célula cerrada que actúa como una eficaz barrera de vapor de agua y reduce el riesgo de condensación. Su buena conductividad térmica minimiza las pérdidas de energía en las tuberías de alimentación y retorno, confiriendo a la instalación una mayor eficiencia. La alta flexibilidad del HT/Armaflex® S permite una fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales. Su recubrimiento de color blanco, le proporciona una buena resistencia mecánica y a los rayos UVA. No se degrada con la acción del sol o las condiciones atmosféricas. Gama de producto: Presentación en coquillas recubiertas de 2m de longitud, diametro 42mm y espesor 32mm blanca.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX