ARMAFLEX - Coquilla PROTECT R-90 diámetro 20 espesor 20mm - PRO-AX-20X020

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Coquilla PROTECT R-90 diámetro 20 espesor 20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PRO-AX-20X020

Ref.Sonepar

572932

EAN

7612207284560

Armaflex Protect. Protección pasiva y aislamiento en uno diametro 20mm espesor 20mm. El nuevo Armaflex Protect es un material intumescente. Esta propiedad lo convierte en un producto excepcional para el sellado de penetraciones en instalaciones de tuberías de cobre, acero, acero inoxidable y fundición. Asimismo también es un producto indicado para su instalación en tuberías inflamables como tubos multicapa, PE, PP o PVC. Todas las tuberías se pueden aislar sin tener que respetar distancias mínimas, es decir con distancia cero. Para tuberías de calefacción, sanitarias y refrigeración con separación cero- incluso en paredes de construcción tipo F-90. Producto disponible hasta DN 300 en paredes a partir de 100mm. Fácil instalación. Armaflex Protect puede instalarse en combinación con otros aislamientos. Alta seguridad en la ejecución

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX