ARMAFLEX - Coquilla SH/ARMAFLEX diámetro 18 espesor 10mm - SH-10X018

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Coquilla SH/ARMAFLEX diámetro 18 espesor 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SH-10X018

Ref.Sonepar

588707

EAN

7612207246117

SH/Armaflex es un aislamiento flexible de espuma elastomérica que optimiza el rendimiento de las instalaciones de calefacción y fontanería, ahorrando tiempo y dinero. sus propiedades técnicas, que cumplen todas las normativas relevantes, aseguran a la instalación el mayor ahorro de energía y una larga vida útil. Además de la mejora en el confort para el usuario final y de los menores costes de mantenimiento, SH/Armaflex reduce extraodinariamente las emisiones de CO2 y tiene un tiempo de recuperación de la inversión extremadamente corto. Aplicación La Directiva sobre el Comportamiento Energético de los Edificios (EPBD), en vigor desde enero de 2006, aumenta las exigencias de la eficiencia energética en edificios tanto nuevos como rehabilitados. Los niveles de consumo energético serán más visibles y transparentes para los propietarios, inquilinos y usuarios por medio de la Certificación Energética de los Edificios como parte indispensable de la documentación del edificio. El aislamiento correcto de las tuberías es importante para un rendimiento energético óptimo de una casa, lo que se asegura con el uso de la gama SH/Armaflex. Microban-Protección antimicrobiana activa SH/Armaflex es el primer material de aislamiento flexible equipado con la tecnología Microban. El nuevo SH/Armaflex antimicrobiano es la solución a largo plazo ideal para aislar equipos de ventilación o aire acondicionado en edificios públicos, como escuelas, hospitales, residencias de la tercera edad, oficinas y aeropuertos, así como en los sistemas mecánicos de las industrias farmaceúticas y de alimentación. Posse una proporción ideal de valores de aislamiento y óptimas propiedades de instalación debido a su estructura celular específica. Ahorro energético de hasta un 87% SH/Armaflex tiene como principal objetivo el ahorro energético.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX