ARMAFLEX - Coquilla TUBOLIT AR diámetro 90/110 espesor 5mm - TL-100/5-AR

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Coquilla TUBOLIT AR diámetro 90/110 espesor 5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 15 Unid.

Referencia del fabricante

TL-100/5-AR

Ref.Sonepar

245790

EAN

7612207144208

Tubolit AR Fonoblok es un material de aislamiento de polietileno que ofrece una reducción del ruido certificada desde 15 dB(A) a 34 dB(A), lo que elimina los puentes acústicos entre las tuberías internas de aguas residuales o de desagüe y la estructura de la construcción. Su alta flexibilidad, bajo peso y tolerancias optimizadas garantizan una instalación sencilla, incluso en bridas y codos. El rollo de 15m de longitud minimiza el desecho de material. Con su pared de 5mm de espesor, el Tubolit AR Fonoblok es la solución óptima cuando es espacio está limitado o restringido, p.ej. en techos suspendidos o huecos estrechos. Elimina los puentes térmicos de forma eficiente. Altamente aplicación para un embutido rápido y fácil en tuberías y codos. Fácil apliación sobre juntas. Cinta del mismo material para juntas y sellados.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX