Artículo bonificable CAE

ARMAFLEX - Juego conexión tubo cobre SAE-FLARE FITTING 1/2"

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Juego conexión tubo cobre SAE-FLARE FITTING 1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SF-FZ-012

Ref.Sonepar

76586

EAN

7612207191547

Tubolit Split / DuoSplit es un sistema de preaislamiento para conectar las unidades interior y exterior de los sitemas split y multisplit. Los tubos de cobre (certificados y recocidos) son preaislados con aislamientos originales de célula cerrada Tubolit. Su recubrimiento de color blanco y resistente a los rayos UV, le proporciona resistencia mecánica y asegura su integración estética. El sistema patentado de unión entre los dos tubos en la presentaión DuoSplit, facilita separar y volver a unir los tubos sin necesidad de abrazaderas o adhesivos. Idóneos para los nuevos gases refrigerantes R-410A y R-407C. Tubolit Split. Resistente a los rayos ultravioleta. El preaislamiento reduce los costes de instalación. No precisa el uso de herramientas especiales. Al ser en rollos, se usa sólo el material necesario en cada instalación. Libre de PVC. Larga vida útil. Color idóneo para instalaciones vistas en paredes al exterior. Accesorios para facilitar la instalación (Adhesivo Armaflex 520 y Disolvente). Tubolit DuoSplit. Las dos tuberías para líquido y gas están adheridas entre sí. Se pueden separar y volver a unir de forma fácil y rápida sin necesidad de usar ninguna herramienta. La capa protectora de polietileno no se estropea al separar los tubos.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX