Artículo bonificable CAE

ARMAFLEX - Soporte tubería diámetro 32mm ECP espesor aislamiento 19mm

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Soporte tubería diámetro 32mm ECP espesor aislamiento 19mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ECP-19X032

Ref.Sonepar

816073

EAN

7612207417517

Soporte de tuberías para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado para prevenir condensaciones en los puntos de fijación. Elaborado con segmentos de PET con FEF en la parte externa para la conexión con el material de aislamiento. Recubierto con foil de PVC. Todas las dimensiones hacen juego con los espesores de aislamiento de Armacell. Soporte tubería diámetro 32mm ECP espesor aislamiento 19mm

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX