ARMAFLEX - Tubería preaislada cobre diámetro 5/8" 25m en splittower - SZTE9-168/E25

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Tubería preaislada cobre diámetro 5/8" 25m en splittower

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SZTE9-168/E25

Ref.Sonepar

628482

EAN

8499160329236

Tubería preaislada de cobre con diámetro de 5/8" y 25m en splittower, que permite conectar las unidades interior y exterior de los sistemas de aire acondicionado split y multisplit. Gracias a la calidad de sus materiales, Tubolit Split SE y DuoSplit evita los procesos de condensación y favorece la protección contra la corrosión. El aislamiento flexible tiene una baja conductividad térmica y su recubrimiento de copolímero de poliolefina es resistente a los rayos UV. El recubrimiento de color blanco de Tubolit Split SE le proporciona resistencia mecánica y asegura su integración estética en el entorno. Además, el sistema patentado Joinsplit de unión entre las dos tuberías en la solución de aislamiento térmico DuoSplit facilita separar y volver a unir las tuberías sin necesidad de abrazaderas o adhesivos. Su nuevo embalaje Split Tower facilita el transporte y almacenamiento de esta solución de tubería preaislada y garantiza menos desperdicio y su fácil manejo en la obra. Además, reduce el impacto medioambiental, ya que cada rollo está debidamente envuelto y protegido

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX