Artículo bonificable CAE

ARMAFLEX - Tubo ARMAFLEX DUOSOLAR cobre diámetro 12 E/15 14mm - SO-DC-14X12/E15

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - Tubo ARMAFLEX DUOSOLAR cobre diámetro 12 E/15 14mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SO-DC-14X12/E15

Ref.Sonepar

82678

EAN

9999901863320

Armaflex DuoSolar es un sistema de preaislamiento para las tuberías de alimentación y retorno de las instalaciones de agua caliente sanitaria por energía solar. Armafl ex DuoSolar se utiliza para conectar el colector solar con el acumulador de agua de una manera profesional. Este sistema permite optimizar la eficiencia energética e incrementar el tiempo de vida útil de las instalaciones térmicas solares. Gracias al sistema patentado joinsplit de las tuberías de alimentación y retorno preaisladas y la integración de un cable sensor, se ahorra tiempo y costes de instalación. Armafl ex DuoSolar se presenta en rollos continuos, lo que reduce el material de desecho. Cuenta además con una completa gama de accesorios que asegura una fácil y correcta instalación. HT/Armaflex con la nueva estructura microcelular de célula cerrada para reducir las pérdidas de energía. Recubrimiento negro para protección mecánica y a los rayos UVA. Sistema joinsplit patentado para separar y volver a unir los tubos. Baja conductividad térmica (a 0 ºC = 0,038). Sistema de conexión para una unión segura de metal a metal (opcional). Cable sensor de temperatura integrado. Diametro 12 E/15 14mm.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX