ARMAFLEX - Tubo cobre extrusionado 1/2" SZ-128/E25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)
Grosor de pared - 0.8 mm
Dureza, cobre - Semiduro
Dureza del extremo de cobre - Semiduro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SZ-128/E25
Ref.Sonepar
628899
EAN
8499160379118
Material:
Cobre
Diámetro interior nominal:
1/2 pulgada (15)
Grosor de pared:
0.8 mm
Dureza, cobre:
Semiduro
Dureza del extremo de cobre:
Semiduro
Recocido:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Con aislamiento térmico:
sí
Espesor del aislamiento térmico:
9 mm
Un producto de ARMAFLEX
Descubra la serie ARMAFLEX


