ARMENGOL - TUBO RIGIDO ARMET M25 PVC - 070TAMPV25

Napoleon Armengol, S.L.
CopiarCopiar
ARMENGOL - TUBO RIGIDO ARMET M25 PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos - sí

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito - sí

  • Montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

070TAMPV25

Ref.Sonepar

529139

EAN

8435179009295

Material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

sí

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

sí

Montaje en superficie:

sí

Pared hueca:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Diámetro interior:

19 mm

Color:

Gris

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo rígido ARMET M25 PVC

Un producto de ARMENGOL

Descubra la serie ARMENGOL