ARMENGOL - TUBO RIGIDO ARMET M40 PVC

Napoleon Armengol, S.L.
CopiarCopiar
ARMENGOL - TUBO RIGIDO ARMET M40 PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito -

  • Montaje en superficie -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

070TAMPV40

Ref.Sonepar

529141

EAN

8435179009318

Material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

Montaje en superficie:

Pared hueca:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Diámetro interior:

32.9 mm

Color:

Gris

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo rígido ARMET M40 PVC

Un producto de ARMENGOL

Descubra la serie ARMENGOL