ASTRALPOOL - Algicida ASTRAL- 500C ALGI POWER 1l - 63124
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63124
Ref.Sonepar
595630
EAN
8420381722162
Algicida Astral- 500C Algi Power de 1l, compuesto de acción rápida y carácter tenso-activo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina. Producto concentrado de mantenimiento que gracias a su gran poder de eficacia le permitirá mantener la piscina libre de algas de todo tipo. Su revolucionario tapón dosificador le permitirá ajustar al máximo la dosis exacta ayudándole a ahorrar y usar de forma más eficiente el producto. Dosis inicial: Adicionar 200 ml por cada 50 m3.