ASTRALPOOL - ANTIALGAS 11414 ABRILLANTADOR 5L - 11414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11414
Ref.Sonepar
958231
EAN
8435283925801
Antialgas abrillantador con elevado poder bactericida, algicida y fungicida. Bote de 5 litros. Aspecto: líquido fluido, color: azul, pH (concentrado a 20°C): 2, densidad 20°C: 1,01 g/cc, composición: cloruro de benzalconio. Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.