ASTRALPOOL - ANTIALGAS CONCENTRADO(EN BOTE 5L)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11420
Ref.Sonepar
251374
EAN
8435283926051
Antialgas concentrado para evitar la formación y el desarrollo de algas. Bote de 5 litros. Aspecto: líquido fluido, color: azul, pH (concentrado a 20°C): 77,5, densidad 20°C: 1g/cc, composición: cloruro de benzalconio. Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL