ASTRALPOOL - ANTIALGAS(EN BOTE 25l) - 11418
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11418
Ref.Sonepar
455887
EAN
8435283926037
Antialgas para prevenir la formación de algas. Bote de 25 litros. Aspecto: líquido fluido, color: azul, pH (concentrado a 20°C): 7-7,5, densidad a 20°C: 1g/cc, composición: cloruro de benzalconio. Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.