ASTRALPOOL - ANTIALGAS EXTRA(EN BOTE 25l) - 11424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11424
Ref.Sonepar
455888
EAN
8435283926082
Antialgas extra. Algicida no espumante, muy eficaz, con acción floculante incorporada. Bote de 25 litros. Aspecto: líquido, color: azul marino, pH (concentrado a 20°C): 5,5-8,5, densidad (20°c): 1,01-1,05g/cm3. Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas.