ASTRALPOOL - BOMBA 2860 AUTOASPIRANTE 4,5CV 230/400V - 08004

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - BOMBA 2860 AUTOASPIRANTE 4,5CV 230/400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08004

Ref.Sonepar

288163

EAN

8420382065039

Bomba modelo MAXIM con un caudal: 66m3/h, presión: 10 m.c.a., potencia 4,5CV, tensión 230/400V III y frecuencia de 50Hz. Cuerpo difusor fabricado en polipropileno y rodete de poliestireno con fibra de vidrio con una gran resistencia mecánica a las altas temperaturas. - El eje del motor y todas las partes metálicas en contacto con el agua están fabricadas en acero inoxidable AISI-316. - El cierre mecánico también incorpora acero inoxidable AISI-316 y óxido de alúmina en las partes fijas, material de gran pureza que le aporta resistencia a la presión y temperatura. - Motor eurotensión con protección IP-55 y aislamiento clase F que le permite soportar temperaturas internas hasta 155°C. - Doble aislamiento del eje del motor frente a proyecciones de agua. - Rodamientos 2RS protegidos por dos placas de obturación fabricadas en caucho moldeado a la platina, que protegen al rodamiento de la entrada de partículas sólidas. Este tipo de rodamientos permiten trabajar en ambientes con humedad y altas temperaturas. Incorpora racores de conexión de 3" para aspiración e impulsión en el conjunto bomba, prefiltro de 8 litros fabricado en polipropileno, con una llave de serie para facilitar su apertura.