ASTRALPOOL - Bomba de aire soplante lateral 1,2KW monofásico - 47181
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47181
Ref.Sonepar
456085
EAN
8420382698916
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
10 mm
Anchura:
7 mm
Las etiquetas adhesivas de poliéster idóneas para el marcado de componentes, al igual que las anteriores, se realizan sobre un soporte pretroquelado. En comparación con las etiquetas de PVC film, presentan una mayor resistencia a las altas temperaturas, a las variaciones térmicas y al encogimiento. Gris metálico tiene una resistencia limitada a los rayos UV.


