ASTRALPOOL - Bomba dosificadora control basic NEXT ORP 1,5l/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66163
Ref.Sonepar
925423
EAN
8435283973086
Equipo de control y dosificación Basic ORP 1,5 l/h NEXT (sensor ORP incluido), está específicamente diseñado para el control automático de los niveles, tanto de pH ó de Redox, el mismo equipo tiene ambas funcionalidades dependiendo del uso que se le quiera dar. Es el equipo más sencillo del mercado, con un reducido tamaño, que incorpora todos los componentes necesarios para una correcta instalación. Sistema de control y dosificación automático de pH o Redox. Rango de medición de 0
14 (modelos pH), de 0
1000 mV (modelos Redox). Incluye kit completo de instalación, compuesto por electrodo de pH ó Redox (según modelo), Portasondas, Soluciones Patrón, Tubos de aspiración e impulsión, y racores tanto de aspiración como de Impulsión. Montado en Caja de ABS con IP65. Pantalla digital de lectura de valores tanto de pH ó de Redox. Entrada de paro/marcha remoto (230Vca) manteniendo la pantalla encendida para calibración y programación.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL