ASTRALPOOL - BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA NEXT 8BAR 5L/H - 66164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66164
Ref.Sonepar
456127
EAN
8435283973093
Bomba Óptima Manual Next regulable a 8 bar y 5 litros/hora. El caudal es regulable en porcentaje de 0-100% a través del potenciómetro. Alimentación desde 90 a 230 Vac 50/60Hz sin enchufe.