ASTRALPOOL - BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA NEXT 8BAR 8L/H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66165
Ref.Sonepar
393824
EAN
8435283973109
Bomba dosificadora digital proporcional y volumétrica ÓPTIMA NEXT 8 bar y 5 litros. Bomba que incluye todas las funciones de dosificación proporcional en un único modelo. Proporcional a señales analógicas 4-20mA. Indicación de impulsos/minutos. Entrada de nivel mínimo de producto químico. Entrada de pulsos para dosificación proporcional desde contador emisor de impulsos. Paro marcha remoto. Alimentación desde 90 a 265 Vca 50/60Hz sin enchufe.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL