ASTRALPOOL - Bomba dosificadora OPTIMA NEXT REDOX/pH 8bar 5l/h - 66166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66166
Ref.Sonepar
595639
EAN
8435283973116
Bomba dosificadora Óptima Next 8 bar y 5 litros/hora con instrumento de control de pH ó Redox integrado. Calibración automática conseguida simplemente pulsando un botón y con la posibilidad de controlar el nivel de eficiencia del sensor. Alimentación desde 90 hasta 265 Vca 50/60Hz sin enchufe. Compensación manual de la temperatura para el pH u opcionalmente automática mediante Pt100 (sensor no incluido). Entrada de control de nivel. Paro marcha remoto.