ASTRALPOOL - BOMBA NATACIÓN CONTRA CORRIENTE 2,2KW
CopiarCopiar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25415
Ref.Sonepar
1068496
EAN
8420382071320
Bombas modelo simple 2,2kW (P1: 2,7 kW), monofásica 230V 50Hz. Fabricada en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-55.