ASTRALPOOL - Bomba peristaltique 1l/h 5 bar - 57149
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
57149
Ref.Sonepar
456100
EAN
8435283961090
Bomba peristáltica constante con ajuste de flujo de 0 a 100%. El flujo se controla ajustando la velocidad del motor mediante un potenciómetro situado en la parte frontal de la bomba. Está compuesta de un interruptor de encendido y apagado y un LED verde que indica que la bomba está en funcionamiento. La cubierta contiene un cojinete para tener un mejor apoyo del eje.