ASTRALPOOL - Boquilla impulsión aspiración gran caudal

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Boquilla impulsión aspiración gran caudal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41520

Ref.Sonepar

595577

EAN

8432611138964

Boquilla de impulsión para grandes caudales para piscina de hormigón. También pueden utilizarse como boquilla de aspiración. El cuerpo de PVC, rejilla de ABS, brida de PA y los tornillos AISI 304. Los orificios de la rejilla no superan los 8 mm según norma EN 13451-1. Caudal máximo impulsión 30m3/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s según norma EN 13451-1. Caudal máximo aspiración 5m3/h para una velocidad de flujo máxima de 0.5 m/s según norma EN 13451-1. Chorro inclinado a 30º orientables los 360º. Conexión para tubos de diámetro 75mm o de diámetro de 90mm. · Se recomienda instalar con tubo pasamuros código 43590.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL