ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 1.1/2" - 06481

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 1.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06481

Ref.Sonepar

661172

EAN

8420382012309

Boquilla impulsión Multiflow rosca exterior 2". Rosca interior 1.1/2" para piscinas prefabricadas. Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación. Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso máximo de 4m/seg., según norma UNE 13451-1:, diámetro 14= 2,2 m3/h, diámetro 20 = 4,5 m3/h, diámetro 25 = 7 m3/h. Construidas en ABS color blanco, con juntas. Los orificios de la rejilla no superan los 8 mm según UNE 13451-1.