ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 50 blanca - 00330

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 50 blanca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00330

Ref.Sonepar

245775

EAN

8420382012248

Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar, piscinas Liner. Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación. Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso máximo de 4 m/seg., según norma UNE 13451-1:. Diámetro 14= 2,2m3/h, diámetro 20 = 4,5m3/h, diámetro 25 = 7m3/h Rosca exterior 2", diámetro interior 50mm. Para piscinas liner en ABS color blanco, con juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15662 ó 15663.