ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2" diámetro interior 50 blanco - 00295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00295
Ref.Sonepar
255099
EAN
8420382011890
Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar. Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación. Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso máx de 4m/segundos, según norma UNE 13451-1:, diámetro 14= 2,2 m3/h, diámetro 20 = 4,5 m3/h, diámetro 25 = 7 m3/h. Rosca exterior 2", e interior encolar diámetro 50mm. Construida en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15658-15659. Los orificios de la rejilla no superan los 8mm según UNE 13451-1.


