ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 50 impulso - 00334

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Boquilla MULTIFLOW rosca exterior 2 diámetro interior 50 impulso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00334

Ref.Sonepar

672902

EAN

8420382012262

Boquilla impulsión Multiflow rosca exterior 2". Rosca anterior encolar diámetro 50mm para piscinas prefabricadas. Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación. Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso máximo de 4m/seg., según norma UNE 13451-1:, diámetro 14= 2,2 m3/h, diámetro 20 = 4,5 m3/h, diámetro 25 = 7 m3/h. Construidas en ABS color blanco. Los orificios de la rejilla no superan los 8 mm según UNE 13451-1.