ASTRALPOOL - BRAZO COLECTOR 1" LONGITUD 110MM - 06437
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06437
Ref.Sonepar
750248
EAN
8420382016420
Brazo colector 1" longitud 110mm. La función de las crepinas es captar el agua del fondo del filtro una vez que esta ha sido filtrada. Durante el lavado del filtro se encargan de levantar la carga filtrante y evacuar los residuos retenidos en la depuradora. Cada cierto tiempo (8-10 años) es recomendable vaciar totalmente la carga filtrante del filtro de su piscina y comprobar las crepinas existentes en el filtro. Calibre ranura 0,3 mm.