ASTRALPOOL - Cable inoxidable AISI-316 plastificado diámetro 2,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00215
Ref.Sonepar
640451
EAN
8420382676563
Rejilla transversal cable inoxidable AISI-316 plastificado diámetro 2,5mm para unión de módulos. Fabricadas en PP (Polipropileno) estabilizado a la acción de los rayos UV. Color blanco en toda la gama. Se recomienda construir el canal de rebosadero 5mm más ancho que la rejilla para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones. Unión de las diferentes piezas mediante cable (49 piezas por metro).
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL