ASTRALPOOL - Carga filtrante ACTIVE CLEAR GLASS 0,5-1mm - 57011

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Carga filtrante ACTIVE CLEAR GLASS 0,5-1mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 25 kilogramo

Referencia del fabricante

57011

Ref.Sonepar

194985

EAN

8435283960680

Medio filtrante respetuoso con el medio ambiente fabricado con vidrio reciclado. Granulometría 0,5-1,0mm. Sacos de 25 kg. El lecho filtrante vítreo es mas eficiente: Ahorra en lavados y en agua, así como en costes energéticos y tratamientos químicos. Su forma angular y su contenido en sílice mejora un 30% la turbidez. Generalmente recoge partículas mas finas del agua que su equivalente en sílex. Su forma no porosa hace que no se formen terrones ni canales preferenciales. Con una permeabilidad superior, los lavados requieren menos tiempo, ahorrando en agua, energía y tratamientos químicos. El lecho filtrante vítreo se conserva mas limpio: Es menos susceptible a bio-fouling debido a su superficie lisa, de este modo las bacterias no pueden quedar atrapadas ni en grietas ni en surcos, lo que se traduce en menos uso de productos químicos. El lecho filtrante vítreo necesita menos material: Es menos denso que el sílex, requiriendo un 10% menos de producto. El lecho filtrante vítreo no se degrada: Tiene un vida mas larga porque no se degrada y no necesita cambiarse.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL