ASTRALPOOL - Dosificador cloro/bromo DOSSI-3 IN-LINE 3,5kg - 24429
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24429
Ref.Sonepar
455936
EAN
8420382013030
Dosificador de cloro y bromo Dossi-3, in-line para conexión directa a la tubería con racords de 1.1/2". Fabricado en materiales plásticos inalterables (ABS). Capacidad aproximada de 3,5 kg de tabletas. Cierre con doble sistema de seguridad en la tapa. Válvulas de regulación de sencilla utilización. Para piscinas de hasta 60m3 con cloro y para piscinas de hasta 30m3 con bromo. Altura: 405mm.