ASTRALPOOL - Equipo automático controller cloro libre - 66175
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66175
Ref.Sonepar
840605
EAN
8435283973277
Equipo de control Controller Cloro libre. Los paneles de la Gama CONTROLLER, son sistemas completamente equipados y montados, ideales para diversas aplicaciones en tratamiento de aguas. Su diseño sencillo y compacto, facilita muchísimo la instalación y puesta en marcha de los mismos. Disponen de todos los componentes y accesorios para un rápido montaje. Todos los montajes se realizan en planchas de PVC, con diversas dimensiones según el modelo. Características técnicas generales: Rangos de medida disponibles en función de sonda seleccionada. Rangos disponibles de Cloro Libre: De 0-2, 0-5, 0-10, 0-20 y 0-200 ppm. Rango de pH: 0-14. Rango de ORP: +/-1500 mV. Rango de temperatura: 0-50°C. Medición de Cloro estable con baja dependencia del pH. Autocalibración de todas las medidas. Señal de alarma por falta de flujo de agua. Instrumento con grado de protección IP65. Relés 250V 10 A, para conectar bombas dosificadoras o sistema de cloración salina. Salidas analógicas 4-20 mA de repetición de señal o maniobra para bombas proporcionales. Alimentación: 230V 50/60 Hz. Puntos de consigna y alarmas programables. Función pausa de bombas durante las fases de calibración y paro del flujo. Lectura y compensación de la temperatura, (automática con sonda PT100 opcional). 3 Tipos de Regulaciones en el set point: On/Off, Proporcional en Tiempo y Proporcional por Pulsos. Puerto de comunicaciones RS485.


