ASTRALPOOL - Filtro CANTABRIC válvula lateral diámetro 500 - 15782

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Filtro CANTABRIC válvula lateral diámetro 500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15782

Ref.Sonepar

142488

EAN

9999901387512

Filtro Cantabric con válvula lateral y diámetro de 500, que está inyectado en plásticos técnicos. De color marfil, está equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales. La velocidad máxima de filtración de 50 m3/h/m2. La presión máxima de trabajo esde 2,5 kg/cm2. La tapa del filtro está roscada en material plástico ABS. Está disponible con salida lateral o superior (top) según su conveniencia y el espacio disponible para su ubicación.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL