ASTRALPOOL - Filtro CANTABRIC válvula tapa diámetro 600

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Filtro CANTABRIC válvula tapa diámetro 600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15781

Ref.Sonepar

844200

EAN

8420382521719

Filtro inyectado en plásticos técnicos diámetro 600mm salida 1.1/2". Color marfil. Unión de la parte superior e inferior del filtro mediante soldadura térmica. Equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales. Válvula selectora incluida. Velocidad máx. de filtración de 50m3/h/m2. Presión máxima de trabajo: 2,5kg/cm2. Tapa del filtro roscada en material plástico ABS.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL