ASTRALPOOL - FILTRO MCPA.PRAGA D.1050 SAL.75 - 00694

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - FILTRO MCPA.PRAGA D.1050 SAL.75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00694

Ref.Sonepar

779348

EAN

8420382520279

Filtro PRAGA 1050-75mm 2,5 Kg/cm2. Filtro bobinado en fibra de vidrio y poliéster. Tapa de 400mm. Equipados con panel de manómetros, purgas de aire y de agua manuales y tapón de vaciado de arena. Totalmente anticorrosivo. Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable PVC y Polipropileno. Resistente al agua salada. Son novedad también los brazos colectores ABS, más resistentes y de mayor tamaño. La altura del lecho filtrante es de 1m. Temperatura máxima: 50°C.