ASTRALPOOL - Filtro MILLENNIUM TOP T/Zuncho 380 1.1/2" - 33814

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Filtro MILLENNIUM TOP T/Zuncho 380 1.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33814

Ref.Sonepar

707115

EAN

8420382152623

Filtro Millenium con salida Top T/Zuncho de 380 1.1/2''. Está fabricado en material plástico de una sola pieza sin uniones mediante proceso de soplado, y está equipado con manómetro integrando purgas de aire y agua manuales. De color marfil, incluye también la válvula selectora. Su presión máxima de trabajo es de 2,5 Kg/cm2 para filtros de 380 mm,430 mm y 480 mm, y de 2 Kg/cm2 para filtros de 560 mm y 660 mm de diámetro.