ASTRALPOOL - Filtro monocapa PRAGA diámetro 1800 salida 125 - 00705

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Filtro monocapa PRAGA diámetro 1800 salida 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00705

Ref.Sonepar

850838

EAN

8420382520347

Filtro PRAGA 1800-125mm 2,5 Kg/cm2. Filtro bobinado en fibra de vidrio y poliéster. Tapa de 400mm. Equipados con panel de manómetros, purgas de aire y de agua manuales y tapón de vaciado de arena. Totalmente anticorrosivo. Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable PVC y Polipropileno. Resistente al agua salada. Son novedad también los brazos colectores ABS, más resistentes y de mayor tamaño. La altura del lecho filtrante es de 1m. Temperatura máxima: 50°C.