ASTRALPOOL - FILTRO PRAGA 2000 DN125 94M CUBICO/HORA - 00699

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - FILTRO PRAGA 2000 DN125  94M CUBICO/HORA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00699

Ref.Sonepar

1014237

EAN

8420382520316

Filtro PRAGA 2000-125mm 2,5 Kg/cm2. Filtro bobinado en fibra de vidrio y poliéster. Tapa de 400mm. Equipados con panel de manómetros, purgas de aire y de agua manuales y tapón de vaciado de arena. Totalmente anticorrosivo. Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable PVC y Polipropileno. Resistente al agua salada. Son novedad también los brazos colectores ABS, más resistentes y de mayor tamaño. La altura del lecho filtrante es de 1m. Temperatura máxima: 50°C.