ASTRALPOOL - Filtro RAPID POOL diámetro 800 2" válvula bayoneta - 00491
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00491
Ref.Sonepar
709834
EAN
8499210224467
Filtro de arena laminados 800mm fabricado con resina de poliéster y fibra de vidrio de alto rendimiento. Color rojo. Altura de lecho filtrante desde 545mm hasta 785mm dependiendo del diámetro. Montado con brazos colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable · Equipado con manómetro, purga de agua manual y purga de aire automática y manual. Descarga de arena 2.1/2". Válvula selectora lateral de seis vías para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado. ·pie en polipropileno. Tapa sin tornillos de apertura y cierre rápido. Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm2.