ASTRALPOOL - Hipoclorito de sodio líquido CTX 161 20l - 47191

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Hipoclorito de sodio líquido CTX 161 20l

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47191

Ref.Sonepar

311065

EAN

8432611300033

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

10 mm

Anchura:

7 mm

Las etiquetas adhesivas de poliéster idóneas para el marcado de componentes, al igual que las anteriores, se realizan sobre un soporte pretroquelado. En comparación con las etiquetas de PVC film, presentan una mayor resistencia a las altas temperaturas, a las variaciones térmicas y al encogimiento. Gris metálico tiene una resistencia limitada a los rayos UV.