ASTRALPOOL - Lámpara led PAR56 1.11 luz RGB - 56001

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Lámpara led PAR56 1.11 luz RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56001

Ref.Sonepar

98063

EAN

8432611141711

Lámpara LumiPlus PAR56 1.11 RGB. La LumiPlus 1.11 mejora la eficiencia energética respecto a la lámpara tradicional PAR56 halógena de 300W, ya que tiene una vida útil 100 veces superior y un consumo energético 12 veces inferior. Debe conectarse a 12V AC mediante un transformador de seguridad y siempre se debe encender sumergida totalmente en agua. Puede instalarse en cualquier proyector subacuático que contenga una lámpara PAR56. La lámpara LumiPlus 1.11 PAR56 no necesita cambiar los cables eléctricos de su piscina existente ya que se alimenta con 2 cables, como su lámpara PAR56 halógena. Las lámparas LumiPlus 1.11 PAR56 tienen una garantía total de 3 años. Ventajas: Fácil instalación, en 10 minutos lista para su uso. Ahorra hasta un 92% de energía gracias a la mayor eficiencia energética de esta tecnología. Cumple con los requisitos de eficiencia energética de las nuevas Directivas Europeas referentes a Diseño Ecológico aplicables a los Productos que utilizan Energía y que serán de obligado cumplimiento en los próximos años.