ASTRALPOOL - Lámpara led PAR56 luz RGB DMX-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45637
Ref.Sonepar
228834
EAN
8432611138902
Lámpara PAR56 2.0 RGB-DMX. El triple de luz para la piscina. Nueva gama de lámparas LED resultado de la evolución de la gama LumiPlus. Los proyectores LumiPlus 2.0 ofrecen intensidades de luz superiores y una mayor eficiencia energética que sus antecesores. Su mejor rendimiento lumínico y óptico permite optimizar las instalaciones. La nueva gama de proyectores LumiPlus 2.0 está disponible en versiones LumiPlus PAR 56, Punto de luz Standard, Punto de luz NF y LumiPlus Plano con opciones monocolor y multicolor (RGB, y DMX), pudiendo elegir entre embellecedores de ABS color blanco o de Acero Inoxidable. La gama de LEDs LumiPlus 2.0 cumple con los requisitos de eficiencia energética de las nuevas Directivas Europeas referentes a Diseño Ecológico aplicables a los Productos que utilizan Energía y que serán de obligado cumplimiento en los próximos años. Incremento de la luminosidad del 260% en los modelos de luz blanca y de más del 125% en los RGB y RGB DMX respecto a la gama LumiPlus. Mejora de la eficiencia energética respecto a la gama LumiPLus 1.0. Respecto a la lámpara tradicional PAR56 de 300W la nueva LumiPlus 2.0 tiene una vida útil 100 veces superior y un consumo energético 4 veces inferior. Lámpara exclusiva para sistema DMX.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL


