ASTRALPOOL - Módulo rejilla alto 22mm ancho 245mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00213
Ref.Sonepar
917685
EAN
8420382300017
Rejilla transversal 22x245mm. Fabricadas en PP (Polipropileno) estabilizado a la acción de los rayos UV. Color blanco en toda la gama. Se recomienda construir el canal de rebosadero 5mm más ancho que la rejilla para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones. Unión de las diferentes piezas mediante cable (49 piezas por metro).
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL