ASTRALPOOL - Módulo rejilla transversal curvas 245mm alto 22mm - 34191
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34191
Ref.Sonepar
911117
EAN
8420382301045
Rejilla transversal para curvas 22x245mm. Color y estética para el rebosadero de la piscina Rejilla transversal especialmente concebida para piscinas con curvas en su perímetro. La gama está compuesta por 5 colores para una mejor adaptabilidad a las necesidades estéticas de su piscina. Además la gama ofrece dos alturas y cinco longitudes diferentes de medidas. Toda una ventaja para la construcción del rebosadero de la piscina. Características generales. Producto certificado por la norma de seguridad EN-13451-1. Fabricados en polipropileno para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Los módulos son reversibles entre si en el modelo altura 35mm. Se recomienda construir el canal de rebosadero 5mm más ancho que la rejilla para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones. 52 unidades por metro lineal.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL