ASTRALPOOL - Pasamuros ABS piscina 2" conexión anterior H 2" - 15658
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15658
Ref.Sonepar
255100
EAN
8420382320350
Pasamuros con conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2" y liso anterior diámetro 50mm. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.