ASTRALPOOL - Pasamuros ABS piscina 2" conexión anterior liso diámetro 59,3 - 15661
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15661
Ref.Sonepar
229091
EAN
8420382320381
Pasamuros con conexión anterior liso diámetro 59,3mm para boquillas encolables a tubo de diámetro 63 mm,6 atm y proyector MINI 33684 y liso interior diámetro 50mm. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.